※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-6011 チッコロ 6000 CW型 【RoHS】 アソー 85859934 CW-6011 チッコロ 6000 CW型 【RoHS】 アソー 85859934

チッコロ 6000 CW型 【RoHS】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85859934 品番 CW-6011
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。
パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCW型(両内ネジ型) 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85859952
2021-02-08
用途:
配管工事

ホームセンターや配管材売っているところでも絶対にないのでさすがに在庫あるのは感心します。メーカーで15Aも作ってくれるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする