※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの フレキシブルホース・ダクトホース
アソーの フレキシブルホース
フレキシブル・チューブ(T型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85861474
品番
PT-5070
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
呼び径
1/2
材質
SUS304
長さ(m)
0.7
付属品
ゴムパッキン2枚
長さ(mm)
700
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640