※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの フレキシブルホース・ダクトホース
アソーの フレキシブルホース
フレキシブル・チューブ(T型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85861526
品番
PT-6020
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
呼び径
3/4
材質
SUS304
長さ(m)
0.2
付属品
ゴムパッキン2枚
長さ(mm)
200