※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
注文コード85881905
品番CLA15S-24-CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級「IP69K」を達成したLED照明です。背面取り付け(ねじ止め)タイプです。蛍光灯の置換えとして、生産ライン、制御盤や各装置内の照明としてお使いいただけます。100〜1500mmまでラインナップし、様々な用途にお応えします。