JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J310Dリセプタクルハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
85922785
品番
F31FDS-16V-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT
極数
16
寸法A(mm)
26.67
寸法B(mm)
35.75
寸法C(mm)
45.67
色
黒
難燃性
UL94V-0
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15(単極AWG#14使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応