JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J5000シリーズリセプタクルコンタクト
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(600個)
注文コード
85923844
品番
SJ5F-81GF-M6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線
(呼び)M
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
3.5〜5.5
適合電線範囲 AWG(#)
12〜10
電線被覆外径(mm)
4.0〜5.3
材質
銅合金(高導電率)
RoHS指令(10物質対応)
対応