Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の 温度調節器(デジタル調節計)
Panasonic(パナソニック)の 温度調節器本体
KT4B温調器(AC、SSR)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85928595
品番
AKT4B112100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
コンパクトなボディに多彩な機能を満載した温度調節器
制御方式
ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
制御出力
SSR駆動用電圧
電源電圧(V)
AC100-240
警報出力
リレー出力 接点1点
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
48×48×62
センサー
マルチ入力