用途
FA機器、自動化機器。
制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など。
業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊技機など。
各種家電機器。
耐電圧
(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)2000Vrms
種類制御盤用リレー
接点構成1c
端子形状プラグイン端子
コイル定格電圧(V)AC200/220
最小適合負荷100mA 5V DC
使用周囲温度(℃)-50〜70
電気的寿命50万回以上
機械的寿命5000万回以上
接点材質AgSnO2系
保護構造Dust cover
付属品Terminal Block/Socket
規格UL/CSA
動作表示Without LED indication
定格消費電力(VA)1.3(50Hz)/1.2(60Hz)
接点仕様BBM
開放電圧(V)定格電圧の30%以上(20℃、初期)
機能動作Single side stable
感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期)
定格制御容量15A、125V AC(抵抗負荷)