エアーチャックガン式タイヤゲージ

(174件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85939436 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。

用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 タイプクリップチャック 最高使用圧力(MPa)1 最高使用圧力1000KPa 精度±30kPa 測定範囲(kPa)0〜1000 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)20
注意
※取り扱い説明書を確認の上ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85939436 - 74356747 - タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 174
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85939436
2024-04-24
用途:
クルマのメンテナンス

安価ながら、問題なく使え、役立ちました。満足しています。

対象商品:
85939436
2024-04-23
用途:
クルマのメンテナンス

安価ながら、問題なく使え、役立ちました。満足しています。

対象商品:
85939436
2023-05-20
用途:
車検整備
AUTOショップMA 様

メーターに誤差がありますが、使え無いことはないと思う。

対象商品:
85939436
2020-12-15
用途:
タイヤ交換の時の必需品
鈴が峰 様

タイヤの空気管理には必需品です
価格的にも安心して使用できます
落としたりというアクシデントはつきものですので価格が魅力です

1人が参考にしています
対象商品:
85939436
2018-08-09
用途:
バイク,車のメンテナンス

バイク用には空気を入れるところがまっすぐなためちょっと使いづらいところがあります。ゴムのホースがもう少し柔らかかったり,先の角度がいくらかあるとよいと使いよいと思います。それ以外はとてもよいです。

対象商品:
85939436
2018-11-15
用途:
タイヤ空気圧調整

つくり、質感良好。50ccスクーターから普通乗用車まで幅広く使えます。
エアゲージの数値も正確。

対象商品:
85939436
2018-09-03
用途:
車の空気圧調整

エアーコンプレッサーに繋いでの空気圧調整に大変便利です。
現在の空気圧のチエックも出来て大満足です。

対象商品:
85939436
2018-07-03
用途:
自動車のタイヤ空気圧
木田 様

安いものでもよいかと購入、結構使えます。すぐには破れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ムシ無しバルブにも注入できますか
回答:
こちらの商品はムシ無しバルブには対応しておりません。
3人が参考にしています
2014-01-09

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする