- 2輪車用タイヤレバー モノタロウ 85939445

- 2輪車用タイヤレバー モノタロウ 85939445 - 2輪車用タイヤレバー モノタロウ 85939445 - 2輪車用タイヤレバー モノタロウ 85939445

2輪車用タイヤレバー

(73件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85939445 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

全長が215mmで携帯や持ち運びに便利です。丈夫な肉厚で当然バイクにも使用できます。タイヤチューブやホイールを傷めることなく作業ができます。

用途バイク・自転車用 幅(mm)20 厚さ(mm)7 全長(mm)215 材質(本体)炭素工具鋼
注意
※使用する際に、ホイール・タイヤに傷等をつけないように十分注意してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85939445
2018-10-26
用途:
バイクのタイヤ交換

バイクのホイールもアルミなので傷を付けない様に、かつ手早く出来るので重宝しています。コスパが良い!

対象商品:
85939445
2018-09-03
用途:
バイクのタイヤ交換
その他業種

主に使うレバーのサブとして購入しました。何ら問題はありません。

対象商品:
85939445
2018-04-24
用途:
2輪車用タイヤレバー

125CCバイク位ならタイヤ交換がこのレバーを使用すれば自分で交換出来節約できます
安くて助かりました

対象商品:
85939445
2018-03-20
用途:
タイヤ交換

四輪用とは違い、かなり短めなサイズですが、私のスクータの後輪は小さいので、結果的には丁度良いサイズでした。

対象商品:
85939445
2018-12-29
用途:
バイクのメインテナンス
有限会社arigato 様 (サービス業)

値段も安いしクオリティまずまず。バイクのタイヤを交換するには十分だと思います。

対象商品:
85939445
2018-04-08
用途:
2輪タイヤ交換
アーチャー企画 様 (サービス業)

力が必要だと思うが、使い分けをすれば良いから重宝はすると思う。

対象商品:
85939445
2017-09-07
用途:
自転車や原付のタイヤ交換用に
小林農園 様 (農・林・水産業)

セール品で安く出ていたので思わず購入してしまいました。中型2輪のモトクロスタイヤの交換には自動車用を使用していますので、これは小排気量用と割り切って使用しています。長いレバーは無理な力が加わって、リムを痛めたりしますが、この製品は短いのでそんな心配は不要です。ただ先端が尖っていますので、チューブを傷つけないよう注意しながら作業しています。

対象商品:
85939445
2018-06-10
用途:
タイヤ交換
その他業種

とにかくやすい
まだタイヤが来てないので使用していませんが。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする