手持ちの工具ではどうしても外すことのできなかったロードバイクのペダルが簡単に外せます。やはり専用工具って大事なんだな。
今迄専用工具が無かった訳では無いのですが、使い勝手が良い商品なので買いました。買って正解、使い勝手が良い…二度も同じ事書きましたが、本当の事。自転車のメンテナンスする人には此の商品も必要です!!
ペダルが割れてしまい、ペダルを買って交換しようとしたもののウチにあったレンチでは固くて全く取り外せなかった。このペダルレンチを使ったら外せて無事交換できました。やっぱり専用のレンチだなと思いましたが、また使う機会があるかどうかはどうかというと、たぶん無いかもね。
両端15mmで中ほどの6角切抜きが14mmです。せっかくの買ったばかりの工具に鉄ハンマーで衝撃を加えないと外れません。工具はだいじなのですが買ったばかりでハンマー跡がつき少しブルーです。
これひとつあれば、自転車のいろんなところが修理できる。小さいところは必要な時に購入したいと思っています。
厚みや長さが使い勝手が良く出来ていて、価格も廉価で有り難いです。
毎日、大量のペダルを外します。
消耗品ですので、お安く購入できて大変助かっています。