MONO55B24L 液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ 85939682

 

MONO55B24L 液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ 85939682 MONO55B24L 液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ 85939682 MONO55B24L 液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ 85939682 MONO55B24L 液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ 85939682 MONO55B24L 液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ 85939682

液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー

(191件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85939682 品番MONO55B24L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。見やすいインジケーター付。

適合46B24L・50B24L・55B24L 用途乗用車用 長さ(mm)234 幅(mm)127 質量(kg)11.9 定格電圧(V)12 総高さ(mm)220 バッテリー容量(Ah)36(5時間率) 保証期間24ヶ月または4万Km 箱高(mm)200
関連資料:充電受入性能比較(1.16MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※栓タイプとはメンテナンスフリーですが、2年を経過してしまうと液量が少なくなりますので、液を追加できるようになっているタイプのことを指します。
ご使用上の注意をよく理解の上ご使用ください。使用方法以外の用途では使用しないで下さい。
使用済みバッテリーの回収は行っておりません。廃棄は専門業者へご依頼ください。
放電の恐れあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 191
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85939664
2024-06-28
用途:
軽自動車の整備

走行距離は約5万kmながら、寿命は2014年5月から2024年6月まで約10年間持ちました。これだけ持ったのなら耐久性は十分だったと言えるでしょう。

対象商品:
85939664
2017-09-13
用途:
EK ワゴン
建設業・工事業

二年以上使っていますが調子良く使えてます。MonotaROブランドでハイブリットようバッテリーがあれば購入したいです

対象商品:
85939707
2017-09-03
用途:
クルマのバッテリー交換
Works20 様

クルマのバッテリーはディーラーでは高いし、ホームセンターも見ましたがよくわからないのでモノタロウさんで買いました。
順調に使えています。

対象商品:
85939725
2017-07-04
用途:
整備
有限会社 ガレージトップ 様

すごく安かったので購入しました、実はレビュー投稿がおくれまして、2年くらい前に、1年持てば(元が取れる)と思いましたが、今も現役です。

対象商品:
85939655
2016-11-20
用途:
自動車メンテナンス

購入後11ヶ月経過、冬から夏を越しましたがエンジンの始動性も良くて電装品を結構使用していますが何の不安も無く良好に使っています。

対象商品:
85939682
2016-08-05
用途:
マイカーのバッテリーとして使用

1年間、問題無く快適に使っています。

対象商品:
85939664
2016-05-04
用途:
軽トラのバッテリー
農・林・水産業

古くなったものと交換したところ、抜群のエンジン始動。買って良かった。

対象商品:
85939664
2016-06-07
用途:
電気柵の交換用として使用。

猿、猪、鹿等との戦いでちょっとのスキもご法度です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする