※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUB-30-3 PUB アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 85951117 PUB-30-3 PUB アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 85951117 PUB-30-3 PUB アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 85951117

PUB アダプタプレート

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法T(mm)3 注文コード85951117 品番PUB-30-3
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はレールの呼び・寸法Tなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)90 寸法B1(mm)109 寸法T(mm)3 質量(g)0.212 d110.5 d28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする