※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ステージ/画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 画像処理
NBK(鍋屋バイテック会社)の 画像処理アクセサリ
PUB アダプタプレート
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法T(mm)
7
注文コード
85951126
品番
PUB-35-7
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
レールの呼び・寸法T
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法B1(mm)
108
寸法T(mm)
7
質量(g)
0.55
d1
10.5
d2
8.5