※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85951397
品番
HK-0500-M
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法B1(mm)
10
寸法D(mm)
14
寸法H1(mm)
3.4
寸法g(mm)
M2
寸法k(mm)
4
質量(g)
5
保持力(N)
45