※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85951424
品番
HK-0700-MW
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法B1(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法H1(mm)
4.3
寸法g(mm)
M2
寸法k(mm)
6
質量(g)
10
保持力(N)
65