※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85951433
品番
HK-0900-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B1(mm)
11
寸法D(mm)
17
寸法H1(mm)
5.35
寸法g(mm)
M3
寸法k(mm)
8
質量(g)
16
保持力(N)
100