※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-1500-M リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951476 HK-1500-M リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951476 HK-1500-M リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951476

リニアクランパ・ズィー HK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85951476 品番HK-1500-M
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法B・形状など99種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)32 寸法B1(mm)14 寸法D(mm)20 寸法H1(mm)8.05 寸法g(mm)M3 寸法k(mm)12 質量(g)48 保持力(N)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする