※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
200
注文コード
85951573
品番
HK-1505-F
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
34
寸法B1(mm)
10
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
6
寸法H1(mm)
12.9
寸法R(mm)
45
寸法g(mm)
M3
形状
200
質量(kg)
0.038
保持力(N)
130