※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-1701-B リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951607 HK-1701-B リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951607 HK-1701-B リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951607

リニアクランパ・ズィー HK

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状100 注文コード85951607 品番HK-1701-B
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法B・形状など99種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)60 寸法B1(mm)17 寸法D(mm)25 寸法H(mm)5 寸法H1(mm)10 寸法R(mm)45 寸法g(mm)M4 形状100 質量(kg)0.15 保持力(N)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする