※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
200
注文コード
85951686
品番
HK-2005-KB
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法B1(mm)
15
寸法D(mm)
24
寸法H(mm)
7.3
寸法H1(mm)
18.8
寸法R(mm)
45
寸法g(mm)
M5
形状
200
質量(kg)
0.27
保持力(N)
1200