※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
100
注文コード
85951817
品番
HK-2502-KB
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
118
寸法B1(mm)
20
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
8
寸法H1(mm)
13.5
寸法R(mm)
63
寸法g(mm)
M6
形状
100
質量(kg)
0.6
保持力(N)
1200