※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-2505-F リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951853 HK-2505-F リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951853 HK-2505-F リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951853

リニアクランパ・ズィー HK

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状200 注文コード85951853 品番HK-2505-F
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は寸法B・形状など99種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)48 寸法B1(mm)15 寸法D(mm)30 寸法H(mm)7 寸法H1(mm)19.6 寸法R(mm)45 寸法g(mm)M5 形状200 質量(kg)0.13 保持力(N)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする