※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
100
注文コード
85951905
品番
HK-3001-A
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法B1(mm)
22
寸法D(mm)
39
寸法H(mm)
8.4
寸法H1(mm)
23.6
寸法R(mm)
78
寸法g(mm)
M6
形状
100
質量(kg)
0.84
保持力(N)
2000