※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
200
注文コード
85952151
品番
HK-4503-BM
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
120
寸法B1(mm)
26
寸法D(mm)
44
寸法H(mm)
14
寸法H1(mm)
35
寸法R(mm)
78
寸法g(mm)
M10
形状
200
質量(kg)
1.6
保持力(N)
2000