※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-6505-KR リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85952307 HK-6505-KR リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85952307 HK-6505-KR リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85952307

リニアクランパ・ズィー HK

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状200 注文コード85952307 品番HK-6505-KR
参考基準価格(税別)¥88,900 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は寸法B・形状など99種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)160 寸法B1(mm)35 寸法D(mm)64 寸法H(mm)20 寸法H1(mm)45.5 寸法R(mm)92 寸法g(mm)M16 形状200 質量(kg)2.6 保持力(N)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする