画像準備中

リニアクランパ・ズィー KBH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)116 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)9 注文コード85952404 品番KBH-2501-CS1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法B・寸法L1・寸法L2など205種類から選べます 他の種類を見る
形状あり 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)70 寸法B(mm)116 寸法L2(mm)9 寸法B2(mm)45 寸法A1(mm)57 寸法H1(mm)5.8 寸法B1(mm)100 寸法G(mm)G1/8 寸法H2(mm)9 寸法B3(mm)45 寸法G1(mm)M8 寸法G2(mm)6.8 寸法G3(mm)M6 保持力(N)2200 レールの呼び25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする