NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー KBH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
107.8
寸法L1(mm)
-
寸法L2(mm)
8
注文コード
85952447
品番
KBH-2505-AS1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B・寸法L1・寸法L2
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
形状
あり
寸法L1(mm)
-
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
107.8
寸法L2(mm)
8
寸法B2(mm)
45
寸法A1(mm)
57
寸法H1(mm)
7
寸法B1(mm)
100
寸法G(mm)
G1/8
寸法H2(mm)
9
寸法B3(mm)
40
寸法G1(mm)
M8
寸法G2(mm)
6.8
寸法G3(mm)
M6
保持力(N)
2200
レールの呼び
25