画像準備中

リニアクランパ・ズィー KBH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)128 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)10.5 注文コード85952483 品番KBH-3001-ES1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法B・寸法L1・寸法L2など205種類から選べます 他の種類を見る
形状あり 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)90 寸法B(mm)128 寸法L2(mm)10.5 寸法B2(mm)52 寸法A1(mm)72 寸法H1(mm)7 寸法B1(mm)111.5 寸法G(mm)G1/8 寸法H2(mm)10 寸法B3(mm)52 寸法G1(mm)M10 寸法G2(mm)8.6 寸法G3(mm)M8 保持力(N)3000 レールの呼び30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする