NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー KBH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
147
寸法L1(mm)
-
寸法L2(mm)
12
注文コード
85952623
品番
KBH-3503-AS1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B・寸法L1・寸法L2
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
形状
あり
寸法L1(mm)
-
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
147
寸法L2(mm)
12
寸法B2(mm)
62
寸法A1(mm)
82
寸法H1(mm)
6.4
寸法B1(mm)
128.5
寸法G(mm)
G1/8
寸法H2(mm)
12
寸法B3(mm)
52
寸法G1(mm)
M10
寸法G2(mm)
8.6
寸法G3(mm)
M8
保持力(N)
5700
レールの呼び
35