※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBH-4505-AS1 リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社) 85953016 KBH-4505-AS1 リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社) 85953016 KBH-4505-AS1 リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社) 85953016

リニアクランパ・ズィー KBH

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)max.170 注文コード85953016 品番KBH-4505-AS1
参考基準価格(税別)¥675,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は寸法B・寸法L1・寸法L2など205種類から選べます 他の種類を見る
形状200 質量(kg)5.3 寸法A(mm)120 寸法D(mm)max.170 寸法B(mm)max.170 寸法B2(mm)80 寸法A1(mm)100 寸法H1(mm)12.4 寸法B1(mm)163 寸法H2(mm)15 寸法g(mm)G1/8 寸法B3(mm)60 寸法l2(mm)15 寸法g1(mm)M12 寸法G2(mm)10.5 保持力(N)9900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする