※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBH-5501-AS1 リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社) 85953131 KBH-5501-AS1 リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社) 85953131 KBH-5501-AS1 リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社) 85953131

リニアクランパ・ズィー KBH

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)max.209 注文コード85953131 品番KBH-5501-AS1
参考基準価格(税別)¥762,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
この商品は寸法B・寸法L1・寸法L2など205種類から選べます 他の種類を見る
形状200 質量(kg)10 寸法A(mm)140 寸法D(mm)max.209 寸法B(mm)max.209 寸法B2(mm)95 寸法A1(mm)116 寸法H1(mm)13.5 寸法B1(mm)192 寸法H2(mm)18 寸法g(mm)G1/8 寸法B3(mm)95 寸法l2(mm)16 寸法g1(mm)M14 寸法G2(mm)12.5 保持力(N)13700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする