※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー KBH
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
max.205
注文コード
85953393
品番
KBH-5505-BS3
参考基準価格(税別)
¥762,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・寸法L2
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
形状
200
質量(kg)
7.8
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
max.205
寸法B(mm)
max.205
寸法B2(mm)
95
寸法A1(mm)
75
寸法H1(mm)
19
寸法B1(mm)
192
寸法H2(mm)
19
寸法g(mm)
G1/8
寸法B3(mm)
95
寸法l2(mm)
26
寸法g1(mm)
M12
保持力(N)
13700