※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー KWH
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
max.255
形状
200
注文コード
85956446
品番
KWH-6505-AS2
参考基準価格(税別)
¥598,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
126
寸法A1(mm)
76
寸法B(mm)
max.255
寸法B1(mm)
227
寸法B2(mm)
120
寸法B3(mm)
120
寸法D(mm)
max.255
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
21
寸法g(mm)
G1/4
寸法g1(mm)
M16
寸法l2(mm)
20
形状
200
質量(kg)
17.3
保持力(N)
22700