※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MCP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85957523
品番
MCP-1504-A
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
41.5
寸法A1(mm)
15.7
寸法B1(mm)
34
寸法B2(mm)
8
寸法B3(mm)
6
寸法H(mm)
3.8
寸法H1(mm)
16
寸法g(mm)
M3
寸法g1(mm)
M2.5
質量(kg)
0.096
保持力(N)
320