曜日別特売
MK-3502-K リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-3502-K リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958135
MK-3502-K リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958135
MK-3502-K リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958135
MK-3502-K リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958135

リニアクランパ・ズィー MK

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個形状100注文コード85958135品番MK-3502-K
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法A(mm)100寸法A1(mm)24寸法A2(mm)5寸法B1(mm)39寸法B2(mm)24寸法B3(mm)7.5寸法H(mm)10寸法g(mm)M8形状100質量(kg)0.7保持力(N)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする