※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロープシーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用ロープ径(mm)12.5 寸法Dp(Φmm)236 注文コード85961014 品番RS18-12.5-236-1
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は使用ロープ径・寸法Dpなど130種類から選べます 他の種類を見る

クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。

使用ロープ径(mm)12.5 質量(kg)7.5 タイプ下穴品 許容荷重(kN)37 寸法h(mm)19 材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール 下穴径(Φmm)60 リム幅w(mm)35.5 ハブs1(mm)9.75 適合ロープ径(Φmm)12.5 寸法R(Φmm)6.7 ハブ長さL(mm)55 形状図番60Y 寸法Dp(Φmm)236 寸法De(Φmm)261.5 ハブ直径Dh(Φmm)118
注意
※止め輪はベアリング外径が150mmを超えるサイズには付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする