外径A(Φmm)65
寸法B(mm)15
寸法C(mm)2.5
寸法L(mm)35
軸穴径D1(Φmm)16
軸穴径D2(Φmm)20
全長W(mm)90
常用トルク(N・m)46
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)S45C
質量(g)1100
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
最大トルク(N・m)92
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4
ねじ寸法MM5
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A80
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0〜+1.5
ねじ締付トルク(N・m)8.5
スリーブタイプBL
スリーブ長(mm)31