外径A(Φmm)80
寸法B(mm)18
寸法C(mm)3
寸法L(mm)45
軸穴径D1(Φmm)22
軸穴径D2(Φmm)32
全長W(mm)114
常用トルク(N・m)95
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)S45C
質量(g)2300
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)190
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3
ねじ寸法MM6
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A80
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0〜+1.8
ねじ締付トルク(N・m)14
スリーブタイプBL
スリーブ長(mm)37