外径A(Φmm)95寸法B(mm)20寸法C(mm)3寸法L(mm)50軸穴径D1(Φmm)35軸穴径D2(Φmm)38全長W(mm)126常用トルク(N・m)450許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプERDスリーブ長(mm)45.5