外径A(Φmm)56
寸法F(mm)6
寸法G(mm)21
寸法L(mm)20.5
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)16
全長W(mm)43.2
常用トルク(N・m)37.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)233
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)28
最大トルク(N・m)75
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4
ねじ寸法MM5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.35
ねじ締付トルク(N・m)8