外径A(Φmm)44
寸法E(Φmm)22.5
寸法F(mm)4.5
寸法G(mm)17
寸法L(mm)15.5
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)19
全長W(mm)46.6
常用トルク(N・m)15
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)A2017
質量(g)156
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)30
慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5