外径A(Φmm)19
寸法F(mm)2.65
寸法G(mm)6.5
寸法L(mm)7.7
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)6.35
全長W(mm)34
常用トルク(N・m)2.1
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)20
種類ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)4.2
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6
ねじ寸法MM2
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)210
材質(防振ゴム)FKM
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5