※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(左) パック入 ハンドタップ 中

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86069347 品番 PS-LHT 3/8W16-2
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び寸法W3/8-16 ねじ径W3/8-16 ねじの種類W 材質粉末ハイス(HSS-P) トラスコ品番507-4061 質量(g)25 1インチ当たり山数16
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする