※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070704
品番
ISHHT12W121
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
呼び寸法
W1/2-12
ねじ径
W1/2-12
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2151
質量(g)
46
1インチ当たり山数
12
商品豆知識
ハンドタップの種類