※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070817
品番
ISHHT34W101
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
呼び寸法
W3/4-10
ねじ径
W3/4-10
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2355
質量(g)
128
1インチ当たり山数
10
商品豆知識
ハンドタップの種類