※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070932
品番
ISHHT58W111
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び寸法
W5/8-11
ねじ径
W5/8-11
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2517
質量(g)
87
1インチ当たり山数
11
商品豆知識
ハンドタップの種類