※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18
注文コード
86073434
品番
ISHHTM18X2.02
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18
ねじ径
M18
ピッチ(mm)
2.0
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-0111
全長(mm)
95
質量(g)
112
ねじ
M18
下穴径(Φmm)
16.0
ねじ長さ(mm)
45
シャンク部角幅(mm)
11.0
シャンク径(mm)
14.0
商品豆知識
ハンドタップの種類