※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNC No.10-24
注文コード
86073863
品番
ISHHTNO.10NC242
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC No.10-24
ねじ径
UNC No.10-24
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-4663
全長(mm)
60
質量(g)
10
ねじ
ユニファイ十番
下穴径(Φmm)
3.9
山数
24
ねじ長さ(mm)
22
シャンク部角幅(mm)
4.5
1インチ当たり山数
24
シャンク径(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類