※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF No.8-36
注文コード
86073976
品番
ISHHTNO.8NF362
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF No.8-36
ねじ径
UNF No.8-36
ねじの種類
UNF
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-5317
全長(mm)
52
質量(g)
10
ねじ
ユニファイ八番
下穴径(Φmm)
3.5
山数
36
ねじ長さ(mm)
20
シャンク部角幅(mm)
4.0
1インチ当たり山数
36
シャンク径(mm)
5.0
商品豆知識
ハンドタップの種類